Axiální drážkované kuličkové ložisko SKF BA 3, Vnitřní průměr: 3 mm | Vnější průměr: 8 mm | Šířka: 3.5 mm

Thrust Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:BA 3
Rubix:LOZSKFKULAXJ1510130
Výrobce:819
EAN:7316571092430
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr3 mm
Vnější průměr8 mm
Šířka3.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : BA 3


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)3,5x8x8 mm
logistické Hmotnost2 g
Vnitřní průměr3 mm
Vnější průměr8 mm
Šířka3.5 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Sérieba
Klecocel
Hmotnost0.0009 kg
Tloušťka3.5 mm
Referenční rychlost26000 rpm
Těsněníopen (unsealed)
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca806 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií