Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 53307, Vnitřní průměr: 35 mm | Vnější průměr: 68 mm | Šířka: 25.6 mm
Axial deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:53307
Rubix:LOZFAGKULAXI1532821
Výrobce:0167158960000
EAN:4012801163033

Detaily produktu : 53307 FAG
Axial deep groove ball bearing 533, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25,6x68x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 400 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 68 mm |
| Šířka | 25.6 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 533 |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.371 kg |
| Tloušťka | 25.6 mm |
| Referenční rychlost | 8200 rpm |
| Těsnění | none |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 50000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání