Axiální drážkované kuličkové ložisko NSK 51105, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 11 mm
Axial grooved ball bearing 512
Viz technické informaceReference
NSK:51105
Rubix:MRO0010110010142078
Výrobce:51105 N
EAN:00029176026409

Detaily produktu : 51105
Stamped steel cage.
Silné stránky
Supports strong axial loads in one direction and low speeds.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 59 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 11 mm |
| Typ ložiska | jednoduchý efekt |
| Série | 511xx (single-direction thrust ball bearing, extra light series) |
| Klec | ocel |
| Hmotnost | 0.056 kg |
| Tloušťka | 11 mm |
| Referenční rychlost | 7100 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 19700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání