Axiální drážkované kuličkové ložisko FAG 53317, Vnitřní průměr: 85 mm | Vnější průměr: 150 mm | Šířka: 53.1 mm

Axial deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:53317
Rubix:MRO0010110010144570
Výrobce:0190071830000
EAN:4012801199544
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka53.1 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 53317


Axial deep groove ball bearing 533, single direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)53,1x150x150 mm
logistické Hmotnost3630 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka53.1 mm
Typ ložiskajednoduchý efekt
Série533
Klecocel
Hmotnost3.63 kg
Tloušťka53.1 mm
Referenční rychlost4250 rpm
Těsněníopen (no seals)
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní dynamické zatížení, osové - Ca186000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií