Reference
INA:81222-M-A
Rubix:LOZFAGJEHKOD1503541
Výrobce:0504457900000
EAN:4047643205740

Detaily produktu : 81222-M-A INA
Axial cyl roller and cage assy -LS K812. . -L, single row
Axial cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 722, single acting, combined from K 812, GS, WS.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2780 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 38 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 325000 N |
| Série | 812 |
| Klec | mosaz |
| Hmotnost | 2.29 kg |
| Referenční rychlost | 870 rpm |
| Mezní rychlost | 2150 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 1030000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
