Axiální válcové ložisko INA 89316-TV

Axial cylindrical roller bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:89316-TV
Rubix:LOZFAGJEHKOD1503579
Výrobce:0003616400000
EAN:4012802031270
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka36 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 89316-TV INA


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)36x140x140 mm
logistické Hmotnost2370 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka36 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca305000 N
Série893
Klecpolyamid
Referenční rychlost990 rpm
Mezní rychlost2600 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a1110000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání