Axiální válcové ložisko INA 89418-M

Axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:89418-M
Rubix:LOZIIVVALADV1532356
Výrobce:0096422690000
EAN:4054364114565
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr190 mm
Šířka60 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 89418-M INA


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)60x190x190 mm
logistické Hmotnost9940 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr190 mm
Šířka60 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca680000 N
Klecmosaz
Referenční rychlost850 rpm
Mezní rychlost2040 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a2200000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání