Axiální válcové ložisko INA 89414-TV

Axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:89414-TV
Rubix:LOZFAGJEHKOD1503573
Výrobce:0003620000000
EAN:4054362005773
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka48 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 89414-TV INA


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)48x150x150 mm
logistické Hmotnost4180 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka48 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca475000 N
Klecpolyamid
Referenční rychlost1000 rpm
Mezní rychlost2650 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a1500000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání