Axiální válcové ložisko INA 89309-TV

Axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:89309-TV
Rubix:LOZOSTKUL---1546750
Výrobce:0015827200000
EAN:4012802707557
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 89309-TV INA


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)24x85x85 mm
logistické Hmotnost615 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka24 mm
Základní dynamické zatížení, osové - Ca139000 N
Klecpolyamid
Referenční rychlost1620 rpm
Mezní rychlost4450 rpm
Základní statické zatížení, osové - C0a445000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání