Reference
INA:K89309-TV/0-8
Rubix:LOZFAGJEHKOD1503570
Výrobce:0014222949064
EAN:4047643184168

Detaily produktu : K89309-TV/0-8 INA
Axial cylindrical roller cage K893, single-sided action, double row, can be combined with axial bearing washers
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 8x85x85 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 111 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 7.5 mm |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 139000 N |
| Série | k893 |
| Klec | polyamid |
| Hmotnost | 0.615 kg |
| Tloušťka | 24 mm |
| Referenční rychlost | 1620 rpm |
| Mezní rychlost | 4400 rpm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 445000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání