Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA ZKLF1255-2RS-XL, Vnitřní průměr: 12 mm | Vnější průměr: 55 mm | Šířka: 25 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZKLF1255-2RS-XL
Rubix:LOZIIVKULDSZ1533208
Výrobce:0016004190000
EAN:4012802078596

Detaily produktu : ZKLF1255-2RS INA
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 358 g |
|---|---|
| Šířka | 25 mm |
| Série | zklf..-2rs-xl |
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 55 mm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 25000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 18800 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
