Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA ZKLF30100-2Z-XL, Vnitřní průměr: 30 mm | Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 38 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZKLF30100-2Z-XL
Rubix:LOZIIVKULDSZ1528350
Výrobce:0005558190000
EAN:4012802078725

Detaily produktu : ZKLF30100-2Z INA
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1686 g |
|---|---|
| Šířka | 38 mm |
| Série | zklf..-2z-xl |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 108000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 65000 N |
| Těsnění | dva kovové títy |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
