Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA ZKLN1034-2Z-XL, Vnitřní průměr: 10 mm | Vnější průměr: 34 mm | Šířka: 20 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZKLN1034-2Z-XL
Rubix:LOZFAGKULAOS1537896
Výrobce:0036658950000
EAN:4054366150271

Detaily produktu : ZKLN1034-2Z-XL INA
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2Z, double direction, gap seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 100 g |
|---|---|
| Šířka | 20 mm |
| Série | zkln..-2z-xl |
| Vnitřní průměr | 10 mm |
| Vnější průměr | 34 mm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 18800 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 13400 N |
| Těsnění | dva kovové títy |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání