Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem INA ZKLN2557-2RS-2AP-XL, Vnitřní průměr: 25 mm | Vnější průměr: 57 mm | Šířka: 56 mm
Axial angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
INA:ZKLN2557-2RS-2AP-XL
Rubix:LOZIIVKULADV1529376
Výrobce:0011714960000
EAN:4012802113556

Detaily produktu : ZKLN2557-2RS-2AP-XL INA
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 711 g |
|---|---|
| Šířka | 56 mm |
| Série | zkln..-2rs-2ap-xl |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 57 mm |
| Základní statické zatížení, osové - C0a | 111000 N |
| Základní dynamické zatížení, osové - Ca | 44500 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání