Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 3214 A-2Z/MT33, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 39.7 mm

Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:3214 A-2Z/MT33
Rubix:LOZFAGKULJKS1544092
Výrobce:125562
EAN:7316571496108
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka39.7 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3214 A-2Z/MT33 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)39,7x125x125 mm
logistické Hmotnost1669,9 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka39.7 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídva kovové títy
Série32a
Klecocel
Referenční rychlost5600 rpm
Mezní rychlost4500 rpm
Úhel30 °
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r80000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr88400 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií