Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7210-B-XL-TVP-UO, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 50 mm | Šířka: 20 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7210-B-XL-TVP-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1509479
Výrobce:0167252800000
EAN:4012801166126
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7210-B-TVP-UO FAG


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Silné stránky

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost485 g
Vnitřní průměr50 mm
Vnější průměr90 mm
Šířka20 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost7600 rpm
Mezní rychlost10300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r28500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr41500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií