Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3307-BD-XL-TVH-L285-C3, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 34.9 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:3307-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:LOZFAGKULJKS1543478
Výrobce:0702603200030
EAN:4012802645453
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka34.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3307-BD-XL-TVH-L285-C3 FAG


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost719 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka34.9 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Série33..-bd-xl-tvh
Klecpolyamid
Referenční rychlost8100 rpm
Mezní rychlost9000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r36500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr55000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií