Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3206-BD-XL-2HRS, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 23.8 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3206-BD-XL-2HRS
Rubix:LOZFAGKULJKS1543424
Výrobce:0822147940000
EAN:4064327676801

Detaily produktu : 3206-BD-XL-2HRS FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 300 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 23.8 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | 32..-bd-xl-2hrs |
| Mezní rychlost | 9000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 22200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 31000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání