Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7334-B-MP-UA, Vnější průměr: 360 mm | Vnitřní průměr: 170 mm | Šířka: 72 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7334-B-MP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1544243
Výrobce:0191185970000
EAN:4012801207959

Detaily produktu : 7334-B-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-MP, single row, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 36700 g |
| Vnitřní průměr | 170 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 72 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 1840 rpm |
| Mezní rychlost | 2750 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 580000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 420000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání