Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7302-B-XL-TVP-UO, Vnější průměr: 42 mm | Vnitřní průměr: 15 mm | Šířka: 13 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7302-B-XL-TVP-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1544167
Výrobce:0191166320000
EAN:4054372837036

Detaily produktu : 7302-B-XL-TVP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 81 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 14200 rpm |
| Mezní rychlost | 24400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 15100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání