Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7304-B-XL-TVP-P5-UO, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 15 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7304-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1544151
Výrobce:0191167300000
EAN:4054372837135
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7304-B-XL-TVP-P5-UO FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)15x52x52 mm
logistické Hmotnost151 g
Vnitřní průměr20 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka15 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost11500 rpm
Mezní rychlost19300 rpm
Přesnostp5 (abec 5 / iso class 5)
Základní statické zatížení, radiální - C0r11100 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr21700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií