Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7303-B-XL-TVP-UA, Vnější průměr: 47 mm | Vnitřní průměr: 17 mm | Šířka: 14 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7303-B-XL-TVP-UA
Rubix:MRO0010020010144665
Výrobce:0191166670000
EAN:4054372837067
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka14 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7303-B-TVP-UA FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)14x47x47 mm
logistické Hmotnost118 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka14 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73..-b-xl-tvp
Klecpolyamid
Referenční rychlost12800 rpm
Mezní rychlost21600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r9000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr18700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií