Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7326-B-XL-MP-UA, Vnější průměr: 280 mm | Vnitřní průměr: 130 mm | Šířka: 58 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1524334
Výrobce:0191184650000
EAN:4012801284080

Detaily produktu : 7326-B-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 17500 g |
| Vnitřní průměr | 130 mm |
| Vnější průměr | 280 mm |
| Šířka | 58 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2600 rpm |
| Mezní rychlost | 4000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 325000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 305000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání