Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7306-B-XL-JP, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 19 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7306-B-XL-JP
Rubix:MRO0010020010142786
Výrobce:0167258750000
EAN:4026677045072
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7306-B-JP


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost362 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série73..-b-xl-jp
Klecocel
Referenční rychlost8600 rpm
Mezní rychlost13500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r22100 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr37500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií