Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3205-BD-XL-TVH-L285, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 20.6 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3205-BD-XL-TVH-L285
Rubix:LOZFAGKULJKS1543545
Výrobce:0697028530000
EAN:4064327676498

Detaily produktu : 3205-BD-XL-TVH-L285 FAG
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 179 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 20.6 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 32..-bd-xl-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 12500 rpm |
| Mezní rychlost | 14300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 22000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání