Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7312-B-XL-MP-UO, Vnější průměr: 130 mm | Vnitřní průměr: 60 mm | Šířka: 31 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7312-B-XL-MP-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1543955
Výrobce:0191176390000
EAN:4012801283588

Detaily produktu : 7312-B-XL-MP-UO FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1925 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 31 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 5300 rpm |
| Mezní rychlost | 9200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 69000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 96000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání