Reference
FAG:H3192-HG
Rubix:MRO0010090010135322
Výrobce:0190039940000

Detaily produktu : H3192-HG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 120228 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 430 mm |
| Šířka | 326 mm |
| Vnější průměr | 580 mm |
| Série | h31 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
