Reference
FAG:H3060
Rubix:MRO0010090010143277
Výrobce:0191759490000
EAN:4012801311700

Detaily produktu : H3060
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 168x360x360 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 23200 g |
| Vnitřní průměr | 280 mm |
| Vnější závit | tr300x4 |
| Šířka | 168 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
