Reference
FAG:H214
Rubix:MRO0010090010140610
Výrobce:0191746400000
EAN:4012801216531

Detaily produktu : H214
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 620 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější závit | m70x2 |
| Šířka | 41 mm |
| Vnější průměr | 92 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání