Reference
NSK:H309
Rubix:LOPOSTPZD---1621199
EAN:00747023002245
Detaily produktu : H309 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Šířka | 39 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

