Reference
FAG:H3044X
Rubix:MRO0010090010143272
Výrobce:0190039780000
EAN:4012801216937

Detaily produktu : H3044X
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 126x260x260 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10385 g |
| Vnitřní průměr | 200 mm |
| Vnější závit | tr220x4 |
| Šířka | 5.1 mm |
| Vnější průměr | 260 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání