Reference
FAG:H3164-HG
Rubix:MRO0010090010143284
Výrobce:0191770110000
EAN:4012801312929

Detaily produktu : H3164-HG
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 226x400x400 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 34600 g |
| Vnitřní průměr | 300 mm |
| Vnější závit | tr320x5 |
| Šířka | 42 mm |
| Vnější průměr | 400 mm |
| Série | h..-hg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání