Reference
FAG:H3284-HG
Rubix:MRO0010090010135587
Výrobce:0191775420000

Detaily produktu : H3284-HG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 98700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 400 mm |
| Šířka | 352 mm |
| Vnější průměr | 540 mm |
| Série | h32 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
