Redukční pouzdro SKF H 2334

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Viz technické informace

Reference

SKF:H 2334
Rubix:LOPSKFPZDUPC1600563
Výrobce:8111
EAN:7316577008831
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr150 mm
Vnější závitm170x3
Šířka154 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : H 2334


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Silné stránky

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost9851,5 g
Vnitřní průměr150 mm
Vnější závitm170x3
Šířka154 mm
Vnější průměr232 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání