Reference
FAG:H2312
Rubix:MRO0010090010142800
Výrobce:0167307630000
EAN:4012801216678

Detaily produktu : H2312
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 62x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 520 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější závit | m60x2 |
| Šířka | 62 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Série | h |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání