Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6007-RS, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 35 mm

6007

Viz technické informace

Reference

Timken:6007-RS
Rubix:LOZOSTKUL---1548074
EAN:0053893720821
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka14 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6007RS TIMKEN


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Silné stránky

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplikace

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka14 mm
Těsněníjedno gumové tesnení
Typ ložiskové vůlecn
Série6007
Základní statické zatížení, radiální - C0r10300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr15900 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií