Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6012-2RS1/C3GJN, Vnější průměr: 95 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 60 mm

Rigid ball bearings

Viz technické informace

Reference

SKF:6012-2RS1/C3GJN
Rubix:LOZSKFKULJEZ1525386
Výrobce:130882
EAN:7316571555096
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6012-2RS1/C3/GJN

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6012-2RS1/C3GJN


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost414 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka18 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlec3
Série60
Klecocel
Referenční rychlost15000 rpm
Mezní rychlost4300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r23200 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr30700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií