Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6219-2RS, Vnější průměr: 170 mm | Šířka: 32 mm | Vnitřní průměr: 95 mm

6219

Viz technické informace

Reference

Timken:6219-2RS
Rubix:LOZTOROST---1542131
Výrobce:100416984
EAN:0087796293656
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka32 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6219-2RS


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Aplikace

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)178,562x178,562x38,862 mm
hmotnost balení2767,4 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka32 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Série6219
Základní statické zatížení, radiální - C0r82000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr109000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií