Reference
Optibelt:1000H
Rubix:REMOZRMTJAT15630517
Výrobce:1559882



Detaily produktu : 1000 H 500 - OPTIBELT
Timing belt
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 11 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Účinná délka | 100 '' |
| Šířka pásu | 500 mm |
| Rozteč | 12.7 mm |
| Počet zubů | 200 |
| Výška | 4.57 mm |
| Efektivní délka (mm) | 2540 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
