Reference
Optibelt:190 XL 470
Rubix:REMOZRMTJAT15632145
Výrobce:1663941
EAN:4014486028317

Detaily produktu : XL 19077ZA [OP - OPTIBELT
Timing Belts
Silné stránky
ISO 5296
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Účinná délka | 19 '' |
| Šířka pásu | 470 mm |
| Rozteč | 5.08 mm |
| Počet zubů | 95 |
| Výška | 2.3 mm |
| Efektivní délka (mm) | 482.6 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
