Zakřivený váleček INA KRV32-X-PP-A

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:KRV32-X-PP-A
Rubix:LOZISWPKLJED1540226
Výrobce:0055918300000
EAN:4012802427899
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Šířka40 mm
Těsněníotevřeno
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KRV32-X-PP-A INA


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x12x12 mm
logistické Hmotnost124 g
Vnitřní průměr12 mm
Šířka40 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Vnější průměr32 mm
Sériekrv..-pp-a
Referenční rychlost2100 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r16300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr10000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání