Zakřivený váleček INA KRV16

Yoke type track roller

Viz technické informace

Reference

INA:KRV16
Rubix:LOZINAOST---1543381
Výrobce:0000323360000
EAN:4012802441239
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr6 mm
Šířka28 mm
Těsněníotevřeno
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KRV16 INA


Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides

Silné stránky

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)28x6x6 mm
logistické Hmotnost19 g
Vnitřní průměr6 mm
Šířka28 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Vnější průměr16 mm
Sériekrv
Referenční rychlost3800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r6700 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr4850 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání