Reference
INA:KR19-X-PP-A
Rubix:LOZISWPKLSNK1523169
Výrobce:0057426760000
EAN:4012802428247

Detaily produktu : KR19-X-PP-A INA
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Silné stránky
•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 28 g |
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Šířka | 32 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Vnější průměr | 19 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Referenční rychlost | 11000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4100 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3550 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání