Vložkové ložisko s upínacím šroubem SKF YAT 204, Vnější průměr: 47 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 25.5 mm
Y-bearing YAT Series
Viz technické informaceReference
SKF:YAT 204
Rubix:LOJSKFLOZSTS1800301
Výrobce:30272
EAN:7316571059679

Detaily produktu : YAT 204
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant of insert bearing is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on one side, and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring.
Silné stránky
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25,5x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 128 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 25.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | yat |
| Klec | polyamid |
| Vysoustružování | 20 mm |
| Mezní rychlost | 8500 rpm |
| Celková šířka ložiska | 25.5 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6.55 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12.7 N |
| Hmotnost | 0.11 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici