Vakuový bezpečnostní ventil Festo VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
VN Vacuum generators pneumatic
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817264
Výrobce:532639
EAN:4052568165307
Dokumenty
Detaily produktu : VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A
vacuum generator VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-A With ejector pulse. Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High suction volume)
Technické informace
Atributy
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání