Terminál ventilu Festo VMPAL-AP-14-QS6-1
VMPAL connection plate
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:VMPAL-AP-14-QS6-1
Rubix:FLTPNEFSTOST5820215
Výrobce:560995
EAN:4052568098551
Dokumenty
Detaily produktu : VMPAL-AP-14-QS6-1
sub-base VMPAL-AP-14-QS6-1 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technické informace
Atributy
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání