Jiný pneumatický ventil Festo VMPA14-M1H-G-PI

VMPA valve assembly

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VMPA14-M1H-G-PI
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819532
Výrobce:573721
EAN:4052568220952
VMPA14-M1H-G-PI Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu : VMPA14-M1H-G-PI elektromag. ventil Festo


Solenoid valve VMPA14-M1H-G-PI Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=610 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost87,02 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání