Klasický klínový řemen Optibelt 13 X 1105

VB A/13

Viz technické informace

Reference

Optibelt:13 X 1105
Rubix:MRO0030010010125467
Výrobce:1600554
EAN:4014486032888
brand logo

Technické shrnutí

Profila/13
Označení pásua43 1/2
Vnitřní délka1105 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 13 11057700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x82x82 mm
logistické Hmotnost120 g
Profila/13
Označení pásua43 1/2
Vnitřní délka1105 mm
Vnější délka1155 mm
Horní šířka13 mm
Výška8 mm
Orientační délka1135 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání