Vakuový bezpečnostní ventil Festo VASB-8-M5-SI-B

VASB vacuum cup

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VASB-8-M5-SI-B
Rubix:FLTPNEFSTOST5814889
Výrobce:1394696
EAN:4052568061975
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu : VASB-8-M5-SI-B přísavka


Suction cup VASB-8-M5-SI-B Sealing ring is not included in the scope of delivery. Suction cup height compensator=3,3 mm, Nominal size=2 mm, Suction cup diameter=8 mm, Suction cup volume=0,163 cm3, Position of Connection=on top

Technické informace


Atributy
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání