Klasický klínový řemen Optibelt 17 X 3600

V-Belt VB B/17

Viz technické informace

Reference

Optibelt:17 X 3600
Rubix:MRO0030010010124322
Výrobce:1707241
EAN:4014486035056
brand logo

Technické shrnutí

Profilb/17
Označení pásub142
Vnitřní délka3600 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 17 36007700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)48x260x260 mm
logistické Hmotnost706 g
Profilb/17
Označení pásub142
Vnitřní délka3600 mm
Vnější délka3669 mm
Horní šířka17 mm
Výška11 mm
Orientační délka3640 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání